Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk 150 mm

Artikelnummer: Z00445999
EAN: 4005887287908
VBW
Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk 150 mm
Inkl. Steuern: 33,90 € VE 1 Stück Netto 28,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VBW

DIN · ISO 8976 - Zum sicheren Halten von Rohren und Flachmaterial, auch für 4-kant- und 6-kant-Verschraubungen - Selbstklemmend am Werkstück - 7-fach verstellbar (10" + 12") - Induktiv gehärtete Greifflächen - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, vergütet

Rot lackiert, Kopf und Gelenk poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifweite max. (mm) 17
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen