Schell COMFORT Doppelanschluss-Eckventil RV/RB chrom, mit Rohrbelüfter 1/2"

Artikelnummer: Z00371081
EAN: 4021163103717
Herstellernummer: 038410699
Schell COMFORT Doppelanschluss-Eckventil RV/RB chrom, mit Rohrbelüfter 1/2"
Inkl. Steuern: 62,62 € VE 1 Stück Netto 52,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eckventil mit integriertem Geräteventil zum Anschluss von Haushaltsgeräten, Betätigung des Eckventils unter Abdeckkappe, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung, langem Schubschaft, Rosette d=54 mm, Durchflussklasse B (25 l/min), Geräuschklasse I (Geöffneter Zustand), Fettkammeroberteil, zugfeste Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG), Prüfzeichen PA-IX 247 I/A, aus Messing DIN EN,

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie COMFORT
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen