ELKA Wathose, Dunlop Stiefel, Reparatursatz olivgrün Gr. 39

Artikelnummer: Z00209577
Herstellernummer: 170000-001-39
ELKA Wathose, Dunlop Stiefel, Reparatursatz olivgrün Gr. 39
Inkl. Steuern: 50,17 € VE 1 Stück Netto 42,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ELKA Wathose mit Dunlop Stiefel, Norm: EN 343 3/1, Material: 100% PVC/Polyester, Gewicht: 600 g/m2, doppelte Verschweißung, Dunlop Stiefel, Innentasche, Fix-lock Schnallen, Reparatursatz, Farbe: olivgrün, Größen: 36 - 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 39
Typ Wathose
Farbe olivgrün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen