Wathose m.Stiefel Gr.40 oliv PVC-beschichtetes Gewebe

Artikelnummer: Z00037761
EAN: 4025888214154
Wathose m.Stiefel Gr.40 oliv PVC-beschichtetes Gewebe
Inkl. Steuern: 39,03 € VE 1 Stück Netto 32,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe, 600 g/m² · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schuhgröße 40
Farbe olivgrün
Bundweite (cm) 120,64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen