• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HEWI WC-Bürstengrt. VA matt-geschliffen

Artikelnummer:  
Z00031332
EAN:  
4014884942109
Herstellernummer:  
100.20.10045
Marke: 
HEWI
HEWI

Artikel aktuell nicht lieferbar

161,33 €

Netto 135,57 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 109 Millimeter
Breite (mm) 109
Höhe 450 Millimeter
Höhe (mm) 450
Material Metall
Modell 100.20.10045
Oberfläche verchromt
Tiefe 129 Millimeter
Tiefe (mm) 129
Alle technische daten

Produktbeschreibung

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und Halter - geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache gestaltet - Halter in geometrischer Grundform mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten - mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - aus Metall, verchromt - rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas - Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial Artikel: HEWI 100.20.10045
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben