RENOVA Nr.1 PLAN WC-Sitz weiß, Scharniere in Edelstahl

Artikelnummer: Z00385105
EAN: 4022009294385
Herstellernummer: 572140000
RENOVA Nr.1 PLAN WC-Sitz weiß, Scharniere in Edelstahl
Inkl. Steuern: 75,48 € VE 1 Stück Netto 63,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keramag RENOVA Nr.1 PLAN WC-Sitz weiß, Scharniere in Edelstahl
  • Material WC-Sitz: Duroplast
  • Farbe WC-Sitz: weiß
  • Material Scharniere: Edelstahl
  • WC-Sitz passt zu den WCs 204570 und 204470

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie RENOVA Nr.1 PLAN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen