KERAMAG WC-Sitz "Renova Nr. 1", Scharniere aus Edelstahl, Farbe: Manhattan

Lieferung in 1 Werktag.

54,31 €

Netto 45,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie RENOVA Nr. 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Keramag WC-Sitz "Renova Nr. 1", Scharniere aus Edelstahl, Farbe: Manhattan

Die Darstellung kann von dem tatsächlich gelieferten Produkt abweichen.
Es handelt sich bei diesemProduktum einen WC-Sitz. Das Abgebildete WC ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • WC-Sitz mit Deckel
  • Standard L-Scharniere aus Edelstahl
  • Nach DIN 19516
  • Passend zu den WC's der Serie "Renova Nr. 1"
  • Breite 370 mm
  • Ausladung: 453 mm
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Material: Duroplast
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben