• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 45%

carolus Drehmomentschlüssel ½" 20-100 Nm

UVP: 181,59 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €

wiha Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff (26069) T20 x 175 mm, 8,0 Nm

Artikelnummer:  
Z00054703
EAN:  
4010995260699
Herstellernummer:  
28595020
Marke:  
wiha

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

4,11 €

Netto 3,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitslänge Drehmomentklingen 42 Millimeter
Ausführung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Drehmoment max. 8,0 Nanometer
Durchmesser Sechskantklinge 4 Millimeter
Farbcodierung dunkelgrün
Gewicht 18,33 Gramm
Größe T 20
Länge 175 Millimeter
Länge Drehmomentklinge 175 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Serie 2859
TORX® T20
max. Drehmoment 8 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steigert Ihre Effizienz:Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben