• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ¼" 5-25 Nm

UVP: 241,69 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 48%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ⅜" 10-50 Nm

UVP: 248,71 € 129,79 € Netto 109,07 €
- 46%

GEDORE Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 90-1100 Nm

UVP: 1.838,55 € 1.001,30 € Netto 841,43 €
- 45%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm

UVP: 850,85 € 468,99 € Netto 394,11 €
- 49%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 10-50 Nm

UVP: 183,26 € 94,20 € Netto 79,16 €

wiha Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff (38809) T9 x 75 mm, 2,5 Nm

1 Stück pro Tüte
3,15 €

Netto 2,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb. 1
Arbeitslänge Drehmomentklingen 20 Millimeter
Ausführung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Drehmoment max. 2,5 Nanometer
Durchmesser Sechskantklinge 4 Millimeter
Gewicht 7,75 Gramm
Größe T 9
Länge 75 Millimeter
Länge Drehmomentklinge 75 Millimeter
Serie 28369
TORX® T9
max. Drehmoment 2,5 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Anwendung:Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra:Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben