wiha Wiha Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff (38810) T10 x 75 mm, 3,8 Nm

1 Stück pro Tüte
3,15 €

Netto 2,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe T 10
Abb. 1
Länge 75 Millimeter
Drehmoment max. 3,8 Nanometer
Arbeitslänge Drehmomentklingen 20 Millimeter
Serie 28369
Durchmesser Sechskantklinge 4 Millimeter
Gewicht 8,75 Gramm
Länge Drehmomentklinge 75 Millimeter
TORX® T10
max. Drehmoment 3,8 Nanometer
Ausführung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Anwendung:Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra:Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben