Clip-Schraubendreher 805C-25 · Schlitzschrauben · b: 2.5 mm · h: 0.4 mm

Artikelnummer: Z00351003
EAN: 4000896089123
Herstellernummer: 805C-25
Clip-Schraubendreher 805C-25 · Schlitzschrauben · b: 2.5 mm · h: 0.4 mm
UVP: 11,90 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 10,46 € VE 1 Stück Netto 8,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Der vielseitige Schraubendreher für den Alltag - stets griffbereit
  • Faserverstärkter Schaber für das schonende Entfernen z.B. von Aufklebern
  • Mit Clip zum Einstecken z.B. in Brust- und Ärmeltaschen
  • Clip drehbar - zur besseren Handhabung beim Schrauben
  • Für Schlitzschrauben
  • Oberfläche: Klinge verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 0.4
Klingenbreite (mm) 2.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 130
Gesamtlänge (für eClass) 130
(Klingen)länge l1 (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen