HAZET Schlagschraubendreher-Satz (Bits) 2272/17 Ersatz- und EinzelteileInnen-Sechskant-Antrieb 8 = 5/16 Zollfür Innensechskant-Profilfür Schlitz-Profilfür Kreuzschlitz-Profil (PH)für Innen TORX® Profil

Artikelnummer: Z00352690
EAN: 4000896015986
Herstellernummer: 2272/17
HAZET Schlagschraubendreher-Satz (Bits) 2272/17 Ersatz- und EinzelteileInnen-Sechskant-Antrieb 8 = 5/16 Zollfür Innensechskant-Profilfür Schlitz-Profilfür Kreuzschlitz-Profil (PH)für Innen TORX® Profil
UVP: 195,99 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 142,67 € Netto 119,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Antrieb Sechskant, hohl 8 = 5/16″
  • 17teiliger Satz,
  • In Metall-Kasten (HAZET-blau)
  • In Kunststoff-Einlage
  • Inhalt:
    2206-5 6 8 10
    2210-8 9 10 12 14
    2217-PH 2 PH 3 PH 4
    2224-T 30 T 40 T 45 T 50
    2272

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]