Steckgriff 866U · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 134 mm

Artikelnummer: Z00353067
EAN: 4000896056453
Herstellernummer: 866U
HAZET
Steckgriff 866U · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 134 mm
UVP: 19,04 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 15,60 € VE 1 Stück Netto 13,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 6,3 = 1/4″
  • TRInamicULTRA-Griff
  • Höher Kraftschluss zwischen Hand und Griff durch Haptik-Elemente
  • Bessere Rutschsicherheit auch bei ölverschmierten Händen
  • Oberfläche: mattverchromt
  • DIN 3122, ISO 3315

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 134
Gesamtlänge (für eClass) 134
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen