Handhalter VDE f.Wechselklingen Wera

Artikelnummer: Z00303540
EAN: 4013288104359
Herstellernummer: 817 VDE
Handhalter VDE f.Wechselklingen Wera
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Handhalter für Wechselklingen Ausführung: 3-Komponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V. Anwendung: Zur Aufnahme von Wechselklingen. Attribute: Länge: 102 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 102

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen