Kombiklinge 175mm 6 mm 6kt/Kugelk. Wera

Artikelnummer: Z00304092
EAN: 1234
Herstellernummer: 84-6 +6
Kombiklinge 175mm 6 mm 6kt/Kugelk. Wera
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vario-Kombiklinge Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Attribute: Größe: SW 6/SW 6 , Länge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 175
Größe SW 6/SW 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen