Kombiklinge 175mm PH2/6x1,0mm Wera

Artikelnummer: Z00304084
EAN: 4013288000507
Herstellernummer: 82-2+6X1
Wera
Kombiklinge 175mm PH2/6x1,0mm Wera
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vario-Kombiklinge Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Attribute: Größe: PH 2/6 x 1 mm , Länge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 175
Größe PH 2/6 x 1 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen