wiha Torque-Wechselklinge 3,0 mm

Artikelnummer: Z00416213
EAN: 4010995260620
Herstellernummer: 26062
wiha Torque-Wechselklinge 3,0 mm
Brutto Set-Preis 4,68 € Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Torque-Wechselklingen

- Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet - Sechskant 4 mm, matt verchromt - ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit - Länge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe SW 3,0
Nm max. 5,5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]