Wechselplatte VHM AL 36,00mm Gühring

Artikelnummer: Z00280776
EAN: 4049844059108
Herstellernummer: 9041140360000
Wechselplatte VHM AL 36,00mm Gühring
Inkl. Steuern: 253,84 € VE 1 Stück Netto 213,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselplatte HT 800 WP für NE-Metalle, Alu/Al-Legierungen Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Hohe Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit. Kegelmantelanschliff, 140° Spitzenwinkel und Ratio-Ausspitzung ergeben eine selbstzentrierende Schneidengeometrie. Schneidentoleranz h7. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schneiden-Toleranz: h7 Anwendung: Aluminium und andere Nichteisenmetalle. Attribute: Breite b: 16,0 mm, für Trägergröße: 360 , Höhe h: 23,9 mm, Nenn-Ø d1: 36,00 mm, Schneidspitze l4: 6,6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 360
Höhe H (mm) 23,9
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Breite (b) (mm) 16,0
Schneidspitze l4 mm 6,6
Nenn-D d1 mm 36,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen