Wechselplatte VHM GG 25,50mm Gühring

Artikelnummer: Z00280697
EAN: 4049844022324
Herstellernummer: 9041130255000
GÜHRING
Wechselplatte VHM GG 25,50mm Gühring
Inkl. Steuern: 169,61 € VE 1 Stück Netto 142,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselplatte HT 800 WP, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Hohe Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit. Kegelmantelanschliff, 140° Spitzenwinkel und Ratio-Ausspitzung ergeben eine selbstzentrierende Schneidengeometrie. Schneidentoleranz h7. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schneiden-Toleranz: m7 Anwendung: Grauguss, Sphäroguss und Temperguss. Attribute: Breite b: 11,0 mm, für Trägergröße: 255 , Höhe h: 15,8 mm, Nenn-Ø d1: 25,50 mm, Schneidspitze l4: 4,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 255
Gusseisenwerkstoffe empfohlen
Höhe H (mm) 15,8
Breite (b) (mm) 11,0
Schneidspitze l4 mm 4,7
Nenn-D d1 mm 25,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen