Wechselplatte VHM GG 28,00mm Gühring

Artikelnummer: Z00280702
EAN: 4049844058859
Herstellernummer: 9041130280000
Wechselplatte VHM GG 28,00mm Gühring
Inkl. Steuern: 215,96 € VE 1 Stück Netto 181,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselplatte HT 800 WP, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Hohe Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit. Kegelmantelanschliff, 140° Spitzenwinkel und Ratio-Ausspitzung ergeben eine selbstzentrierende Schneidengeometrie. Schneidentoleranz h7. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schneiden-Toleranz: m7 Anwendung: Grauguss, Sphäroguss und Temperguss. Attribute: Breite b: 13,0 mm, für Trägergröße: 280 , Höhe h: 20,7 mm, Nenn-Ø d1: 28,00 mm, Schneidspitze l4: 5,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 280
Gusseisenwerkstoffe empfohlen
Höhe H (mm) 20,7
Breite (b) (mm) 13,0
Schneidspitze l4 mm 5,1
Nenn-D d1 mm 28,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen