Wechselplatte VHM Stahl 38,50mm Gühring

Artikelnummer: Z00280665
EAN: 4049844057241
Herstellernummer: 9041120385000
Wechselplatte VHM Stahl 38,50mm Gühring
Inkl. Steuern: 308,81 € VE 1 Stück Netto 259,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselplatte HT 800 WP für Stähle bis 1400 N/mm² Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Hohe Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit. Kegelmantelanschliff, 140° Spitzenwinkel und Ratio-Ausspitzung ergeben eine selbstzentrierende Schneidengeometrie. Schneidentoleranz h7. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schneiden-Toleranz: h7 Anwendung: Stahl, Stahlguss, rostfreier Stahl (ferritisch und martensitisch). Attribute: Breite b: 16,0 mm, für Trägergröße: 380 , Höhe h: 23,9 mm, Nenn-Ø d1: 38,50 mm, Schneidspitze l4: 7,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 380
Höhe H (mm) 23,9
Breite (b) (mm) 16,0
Schneidspitze l4 mm 7,1
Nenn-D d1 mm 38,50
Stähle bis 42 HRC empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen