Wechselplatte VHM VA 18,00mm Gühring

Artikelnummer: Z00280798
EAN: 4049844056367
Herstellernummer: 9041150180000
GÜHRING
Wechselplatte VHM VA 18,00mm Gühring
Inkl. Steuern: 149,50 € VE 1 Stück Netto 125,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselplatte HT 800 WP für rostfreie Stähle Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Hohe Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit. Kegelmantelanschliff, 140° Spitzenwinkel und Ratio-Ausspitzung ergeben eine selbstzentrierende Schneidengeometrie. Schneidentoleranz h7. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schneiden-Toleranz: h7 Anwendung: Rostfreier Stahl und Stahlguss (austenitisch und austenitisch/ferritisch). Attribute: Breite b: 8,0 mm, für Trägergröße: 180 , Höhe h: 12,6 mm, Nenn-Ø d1: 18,00 mm, Schneidspitze l4: 3,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 180
Höhe H (mm) 12,6
Breite (b) (mm) 8,0
Schneidspitze l4 mm 3,3
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Nenn-D d1 mm 18,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen