Wechselplatte VHM VA 23,50mm Gühring

Artikelnummer: Z00280809
EAN: 4049844056091
Herstellernummer: 9041150235000
GÜHRING
Wechselplatte VHM VA 23,50mm Gühring
Inkl. Steuern: 181,03 € VE 1 Stück Netto 152,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselplatte HT 800 WP für rostfreie Stähle Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Hohe Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit. Kegelmantelanschliff, 140° Spitzenwinkel und Ratio-Ausspitzung ergeben eine selbstzentrierende Schneidengeometrie. Schneidentoleranz h7. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schneiden-Toleranz: h7 Anwendung: Rostfreier Stahl und Stahlguss (austenitisch und austenitisch/ferritisch). Attribute: Breite b: 10,0 mm, für Trägergröße: 230 , Höhe h: 15,3 mm, Nenn-Ø d1: 23,50 mm, Schneidspitze l4: 4,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 230
Höhe H (mm) 15,3
Breite (b) (mm) 10,0
Schneidspitze l4 mm 4,3
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Nenn-D d1 mm 23,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen