Lötdraht EL 1,5mm S-Sn60Pb40

Artikelnummer: Z00059698
EAN: 4006062401522
Herstellernummer: 20641520
Felder
Lötdraht EL 1,5mm S-Sn60Pb40
Inkl. Steuern: 10,08 € VE 1 Stück (250 g) Netto 8,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,03 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel · nicht korrosiv · für alle Lötarbeiten in der Elektronik, Elektrotechnik und Miniaturtechnik · Flussmittel nach DIN EN 29 454-1 1.1.3 B · Standardflussmittelanteil 3,5 %

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spule (g) 250
Lötdraht-Ø (mm) 1,5
Legierung S-Sn60Pb40
Gebinde Spule
Inhalt (g) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen