Lötdraht massiv 3,0mm Sn50% Pb50%

Artikelnummer: Z00059703
EAN: 4006062000282
Herstellernummer: 14503020
Lötdraht massiv 3,0mm Sn50% Pb50%
Inkl. Steuern: 8,90 € VE 1 Stück (250 g) Netto 7,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,56 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Flussmittelfüllung · besonders gut für Tiffany-Arbeiten geeignet · DIN EN 29453 · Schmelzbereich 180 - 215 C°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spule (g) 250
Lötdraht-Ø (mm) 3,0
Legierung Sn50Pb50
Gebinde Spule
Inhalt (g) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen