Lötdraht RA 2,0mm Sn40% Pb60%

Artikelnummer: Z00059692
EAN: 4006062084800
Herstellernummer: 18402020
Lötdraht RA 2,0mm Sn40% Pb60%
Inkl. Steuern: 6,53 € VE 1 Stück (250 g) Netto 5,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,61 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit aktiviertem Harz-Flussmittel · nicht korrosiv auf NE-Metallen · schnell fließend · für Lötungen in der Elektrotechnik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik · zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn · nach DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Fluxgehalt 2,5 % · (Gew. % 2,5 ± 0,5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spule 250 Gramm
Lötdraht-Ø 2,0 Millimeter
Inhalt 250 Gramm
Gebinde Spule
Legierung 40 % Sn, 60 % Pb

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen