Lötdraht "RA", Zinngehalt 60 %, Ø 1,0 mm, 500 g Spule

Artikelnummer: Z00440303
EAN: 4005796186026
Lötdraht "RA", Zinngehalt 60 %, Ø 1,0 mm, 500 g Spule
Inkl. Steuern: 18,97 € VE 500 Stück (500 g) Netto 15,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
37,94 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

RA, Zinngehalt 60 %

- Flussmittelgefüllter halogenhaltig aktivierter Weichlötdraht nach DIN EN ISO 9453 - Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B bzw. DIN EN 61190-1-3, ROM1 - Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektrotechnik - Standardflussmittelanteil 2,5 % - Halogengehalt RA: 1,0 % - Schmelzbereich ca. 183-190 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spule (g) 500
Ø (mm) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen