Universallot 2,0 mm Sn40% Pb60%

Artikelnummer: Z00059688
EAN: 4006062789347
Herstellernummer: 15402010
Felder
Universallot 2,0 mm Sn40% Pb60%
Inkl. Steuern: 3,49 € VE 1 Stück Netto 2,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Lötungen auf allen Metallen, außer Aluminium · nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29 454-1 2.1.3 B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spule (g) 100
Lötdraht-Ø (mm) 2,0
Legierung 40 % Sn, 60 % Pb
Gebinde Spule
Inhalt (g) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen