Weichlöteinsatz mit Niro-Mundstück Propan

Artikelnummer: Z00308198
EAN: 4031182235733
Herstellernummer: 455
Weichlöteinsatz mit Niro-Mundstück Propan
Inkl. Steuern: 22,04 € VE 1 Stück Netto 18,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Propan-Kolbenbrenner Ausführung: Brennerdüse 4,5 mm mit abschraubbarem Kolbenhalter, Edelstahlmundstück und Aufhängehaken. Passend für alle LORCH Lötgriffstücke. Attribute: Gasdruck: 1,5 bar, Gasverbrauch: max. 65 g/h, Griffstückanschluss: M15 x 1 außen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gasverbrauch (g/h) max. 65
Gasdruck bar 1,5
Griffstückanschluss M15 x 1 außen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen