Radiolot Nr.508521 100g Stannol

Artikelnummer: Z00308290
EAN: 4006062085210
Herstellernummer: 508521
Stannol
Radiolot Nr.508521 100g Stannol
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 1 Stück (100 g) Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,04 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Radiolot Ausführung: Lötdraht HS 10 2510, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend. ISO 9453:2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ROM1/1.1.2.B. Mit 2,5 % Fluxgehalt. Anwendung: Für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik, zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn. Attribute: Ausführung: 100-g-Spule , Ø: 2,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 2,0
Ausfuehrung 100-g-Spule

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen