sigel® Premium Geschenktasche Large/GT107 B 26 x H 33 x T12,5 cm 3 210 g/m²

Artikelnummer: Z00496440
EAN: 4004360857805
Herstellernummer: GT107
sigel® Premium Geschenktasche Large/GT107 B 26 x H 33 x T12,5 cm 3 210 g/m²
Inkl. Steuern: 10,28 € VE 1 Paket Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Kundenpräsente, Geschenke ... • hochwertiges, rotes Kraftpapier 210 g/m² • glänzende Folienprägung in rot und weiß • inkl. Bodeneinlage für mehr Stabilität • farblich abgestimmte Tragekordel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur Papier, 210 g
Format 260x330x125 mm
Inhalt 3 ST

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen