sigel sigel® Weihnachts-Geschenkpapier exclusiv./GP112 2mx70cmMetallicEffekt,glatt

Artikelnummer: Z00496435
EAN: 4004360849459
Herstellernummer: GP112
sigel sigel® Weihnachts-Geschenkpapier exclusiv./GP112 2mx70cmMetallicEffekt,glatt
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Rolle Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• mit filigranen, silberfarbenen Weihnachtsbäumen als Motiv • aus exklusivem Metallic-Papier mit rotem Hintergrunddruck • auf Rolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2 m x 70 cm
Grammatur 60 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen