Weihnachts-Geschenkpapier 5m x 70cm Dancing Stars Golddruck, glatt 80g

Artikelnummer: Z00496436
EAN: 4004360849473
Herstellernummer: GP115
Weihnachts-Geschenkpapier 5m x 70cm Dancing Stars Golddruck, glatt 80g
Inkl. Steuern: 7,07 € VE 1 Rolle (5 m) Netto 5,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,41 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sigel® Weihnachts-Geschenkpapier, 5 m x 70cm Dancing StarsGolddruck, glatt 80g (GP115)
  • Mit filigranen Sternen als Motiv
  • Aus stabilem Papier mit weißem Hintergrunddruck
  • Auf Rolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 80 g/m²
Format 5 m x 70 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen