smartboxpro Tragetasche Focus/229130120 10 x 8 x 36 cm saphir

Artikelnummer: Z00016123
EAN: 04250414112899
Herstellernummer: 229130120
smartboxpro Tragetasche Focus/229130120 10 x 8 x 36 cm saphir
Inkl. Steuern: 2,51 € VE 1 Stück Netto 2,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für 1 Flasche (0,75 -1,0 l) • Karton, offene Welle mit Sichtfenster • Papierkordel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe saphir
Format 10 x 8 x 36 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen