Legamaster Weißwandtafel PREMIUM/7-102048 weiß 75 x 100cm

Artikelnummer: Z00495557
EAN: 8713797042321
Herstellernummer: 7-102048
Legamaster Weißwandtafel PREMIUM/7-102048 weiß 75 x 100cm
Inkl. Steuern: 67,56 € VE 1 Stück Netto 56,77 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tafeloberfläche: lackierter Stahl mit Spezialbeschichtung • für den regelmäßigen Gebrauch • Montage: waagerecht oder hochkant • einfache Wandmontage mit verdecktem Lochsystem • inkl. Befestigungsmaterial, Ablageboard (30 cm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 75 x 100 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen