Legamaster Legamaster Weißwandtafel PREMIUM PLUS/7-101056 weiß 90 x 180cm

Artikelnummer: Z00495556
EAN: 8713797000079
Herstellernummer: 7-101056
Legamaster Legamaster Weißwandtafel PREMIUM PLUS/7-101056 weiß 90 x 180cm
Brutto Set-Preis 164,24 € Netto 138,02 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige, kratzfeste Emailleoberfläche • geeignet für Dauereinsatz • einfache Wandmontage mit verdecktem Lochsystem • Montage: waagerecht oder hochkant • 25 auf einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit • inkl. Befestigungsmaterial, Ablageboard (30 cm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 90 x 180 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]