Legamaster Weißwandtafel PREMIUM PLUS/7-101064 weiß 100 x 200cm

Artikelnummer: Z00495551
EAN: 08713797027304
Herstellernummer: 7-101064
Legamaster Weißwandtafel PREMIUM PLUS/7-101064 weiß 100 x 200cm
Inkl. Steuern: 207,93 € VE 1 Stück Netto 174,73 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige, kratzfeste Emailleoberfläche • geeignet für Dauereinsatz • einfache Wandmontage mit verdecktem Lochsystem • Montage: waagerecht oder hochkant • 25 auf einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit • inkl. Befestigungsmaterial, Ablageboard (30 cm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 100 x 200 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen