nobo nobo Klapptafel-Flügeltafel/41138303 weiß

Artikelnummer: Z00494766
EAN: 3537650000984
Herstellernummer: 41138303
nobo nobo Klapptafel-Flügeltafel/41138303 weiß
Brutto Set-Preis 576,07 € Netto 484,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige Weißwandtafel mit 800°C Emaille-Oberfläche und Alu-Rahmen • zur Beschriftung mit Boardmarkern und zur Verwendung mit Magneten • durch Flügelöffnung erreicht die Tafel die doppelte Schreibfläche • Oberfläche kratzfest, unempfindlich • Beschriftung mit Boardmarkern, auch nach längerer Zeit leicht abwischbar • auf die Oberfläche 25 • Lieferung inkl. Montagesatz und Ablageschale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1,2 x 1,5 / 1,2 x 3 m
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]