nobo Weißwandtafel Euro Plus emailliert magnethaftend/1902658

Artikelnummer: Z00015963
EAN: 05028252286183
Herstellernummer: 1902658
nobo Weißwandtafel Euro Plus emailliert magnethaftend/1902658
Inkl. Steuern: 38,56 € VE 1 Stück Netto 32,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Robustes Design für Anwendungen in Schule, Beruf und Industrie • emaillierte Oberfläche, kratz- und schlagfest • Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar • Inklusive Stifteablage, Wandmontageset einem schwarzen Boardmarker und 2 roten Magneten (25 mm) • 25 auf die emaillierte Oberfläche, 10 auf die lackierte Tafeloberfläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe emailliert
Format 60 x 45 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen