nobo Weißwandtafel Euro Plus emailliert magnethaftend/1902659

Artikelnummer: Z00015965
EAN: 5028252286190
Herstellernummer: 1902659
nobo Weißwandtafel Euro Plus emailliert magnethaftend/1902659
Inkl. Steuern: 71,73 € VE 1 Stück Netto 60,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Robustes Design für Anwendungen in Schule, Beruf und Industrie • emaillierte Oberfläche, kratz- und schlagfest • Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar • Inklusive Stifteablage, Wandmontageset einem schwarzen Boardmarker und 2 roten Magneten (25 mm) • 25 auf die emaillierte Oberfläche, 10 auf die lackierte Tafeloberfläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 90 x 60 cm
Farbe emailliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen