nobo Wende-Weisswandtafel/1901035 emallliert

Artikelnummer: Z00499611
EAN: 5028252118347
Herstellernummer: 1901035
nobo Wende-Weisswandtafel/1901035 emallliert
Inkl. Steuern: 515,28 € VE 1 Stück Netto 433,01 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Drehtafel für Schulungen, Präsentationen, Erläuterungen auf engstem Raum • emaillierte Oberfläche, kratz- und säurefest, magnethaftend • um 360° wendbar stabile, zeitlose Stahlkonstruktion mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar • mit Whiteboardmarkern beschreibbar • 25 Jahre Oberflächengarantie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe emallliert
Format 150 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen