nobo nobo wwandtafel Presttige speziallack,magnethaftend/1903937 180x120cm w /sw

Artikelnummer: Z00497140
EAN: 5028252419475
Herstellernummer: 1903937
nobo nobo wwandtafel Presttige speziallack,magnethaftend/1903937 180x120cm w /sw
Brutto Set-Preis 275,81 € Netto 231,77 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• lackierte oder emailliertes Stahlblech für verschiedene Anwendungsbereiche • Eckenmontage für leichte Installation • geringes Gewicht, daher leicht zu transportieren und montieren • emaillierte Versionen haben keine Schattenbildung uns sind mit scharfen Reiniger zu reinigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 180 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]