GRAF Weithalsfass 120 lPE blau 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.400mm GRAF

Artikelnummer:  
Z00065738 
EAN:  
4023122110101 
Herstellernummer:  
824420 
Marke:  
GRAF 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

60,17 €

Netto 50,56 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Ausführung 2 Tragegriffe
Einfüllöffnung-Ø 400 Millimeter
Farbe blau
Gesamt-Ø 490 Millimeter
Gesamthöhe 800 Millimeter
Inhalt 120 Liter
Material PP
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · stark wandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben