Weithalsfass braun Deckel beige 75l D.410xH.685mm Einfüllöffnung-D.354mm

Artikelnummer: Z00064270
EAN: 4054773014616
Weithalsfass braun Deckel beige 75l D.410xH.685mm Einfüllöffnung-D.354mm
Inkl. Steuern: 58,58 € VE 1 Stück Netto 49,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einfüllöffnung-Ø (mm) 354
Farbe braun mit beigem Deckel
Gesamt-Ø (mm) 410
Gesamthöhe (mm) 685
Inhalt (l) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen