Beurer beurer Tageslichtlampe TL 40/18660820 weiß

Artikelnummer: Z00496985
EAN: 4211125608200
Herstellernummer: 18660820
Beurer beurer Tageslichtlampe TL 40/18660820 weiß
Inkl. Steuern: 97,25 € VE 1 Stück Netto 81,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• simuliert mit über 10.000 Lux das Tageslicht • gegen Antriebslosig-, Müdig-, Schwermütigkeit • stufenlos verstellbarer Neigungswinkel • Beleuchtungsfläche: 32 x 39 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leistung 45 W
Format 32 x 39 cm
Farbtemperatur 6.500 Kelvin
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen