elsa Halskissen/38900110 sand

Artikelnummer: Z00496988
EAN: 04048792031624
Herstellernummer: 38900110
elsa Halskissen/38900110 sand
Inkl. Steuern: 72,05 € VE 1 Stück Netto 60,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• umschmiegt sanft den Hals • gesunde und entspannte Haltung für ganzen Oberkörper • für unterwegs oder daheim • Bezug: 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 32 x H 11 cm
Textilkennzeichnung 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen