elsa elsa Halskissen/38900200 anthrazit

Artikelnummer: Z00496986
EAN: 4048792031693
Herstellernummer: 38900200
elsa elsa Halskissen/38900200 anthrazit
Inkl. Steuern: 67,85 € VE 1 Stück Netto 57,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• umschmiegt sanft den Hals • gesunde und entspannte Haltung für ganzen Oberkörper • für unterwegs oder daheim • Bezug: 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid
Format B 32 x H 11 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen