GYMNIC® Gymnastikball Classic/16650455 Ø 55 cm rot

Artikelnummer: Z00497009
EAN: 08001698095554
Herstellernummer: 16650455
GYMNIC® Gymnastikball Classic/16650455 Ø 55 cm rot
Inkl. Steuern: 21,61 € VE 1 Stück Netto 18,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• zum Fördern des Gleichgewichtes und Stärken der Muskeln • für dynamisches Sitzen • inkl. Broschüre mit Übungen • bis Körpergewicht von 120 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 55 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen