Moorkissen Classic/12160014 22 x 18 cm Classic

Artikelnummer: Z00496981
EAN: 04250194300141
Herstellernummer: 12160014
Moorkissen Classic/12160014 22 x 18 cm Classic
Inkl. Steuern: 20,73 € VE 1 Stück Netto 17,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• kalt und warm einsetzbar • Tiefenwärme ( bis 50 °C) vor allem bei Gelenkschmerzen • in Wasserbad oder Mikrowelle erhitzbar • wirkt besonders intensiv und lang anhaltend • Kälteanwendung für z.B. Insektenstiche • im Kühlschrank lagern, nicht Gefrierfach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 22 x 18 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen