Moorkissen Vario/12160013 40 x 10 cm Vario

Artikelnummer: Z00496980
EAN: 4250194300134
Herstellernummer: 12160013
Moorkissen Vario/12160013 40 x 10 cm Vario
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 1 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kalt und warm einsetzbar • Tiefenwärme ( bis 50 °C) vor allem bei Gelenkschmerzen • in Wasserbad oder Mikrowelle erhitzbar • wirkt besonders intensiv und lang anhaltend • Kälteanwendung für z.B. Insektenstiche • im Kühlschrank lagern, nicht Gefrierfach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 x 10 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen